材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明
消費電力(W)5.8
エネルギー消費効率(Lm/W)53.4
容量(VA)12
色(本体)黒
仕様首振外向のみ20°・回転360°
長さ(mm)185
直径(Φmm)80
奥行(mm)145
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
点灯保持時間60秒
光束(Lm)310
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否