アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:30 光束(Lm)850 注文コード63714237 品番DOL-4670YS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は配光角度・RoHS指令・光束など31種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明 消費電力(W)12.1 エネルギー消費効率(Lm/W)70.2 容量(VA)22 色(本体)シルバー 仕様首振垂直外向のみ110°首振水平外向のみ90°、制御レンズ付 幅(mm)135 高さ(mm)235 奥行(mm)150 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯保持時間60秒 光束(Lm)850 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:30 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン50W×2灯相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする