DOL-4018YB アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) 2700K 演色指数83Ra LED内蔵 63714264

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:30 光束(Lm)1120 注文コード63714264 品番DOL-4018YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は配光角度・RoHS指令・光束など31種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明 消費電力(W)15.2 エネルギー消費効率(Lm/W)73.6 容量(VA)19 色(本体) 仕様首振外向のみ90°・回転360°、制御レンズ付 幅(mm)80 高さ(mm)165 奥行(mm)200 規格近接限度距離:0.2m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-11805) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯保持時間60秒 光束(Lm)1120 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:30 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63714264 DOL-4018YB 81362507 DOL-4018YB アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする