材質本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
消費電力(W)9.1
エネルギー消費効率(Lm/W)70.3
容量(VA)16
色(本体)黒サテン
仕様首振外向90°・回転360°、制御レンズ付
寸法(mm)巾75 高165 出175
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
配光角度(°)配光角:25
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)640
調光の可否非調光(非調光)
従来光源ダイクロハロゲン65W相当