DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
キッチンライト/その他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63715043
品番
DCL-40033W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.5
調光の可否
非調光(非調光)
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
寸法(mm)
径Φ90 高60
タイプ
密閉型
取付方式
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.1
ランプ
LED内蔵
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
11
色(本体)
白
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
540
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63715043
DCL-40033W
65931653
DCL-40033W
小型シーリング
DAIKO(大光電機)
1個
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました。