DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
キッチンライト/その他/LED交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63715068
品番
DBK-38540W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
6
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.3
幅(mm)
520
高さ(mm)
30
奥行(mm)
105
電圧(V)
AC100
スイッチ
付(入切)
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
容量(VA)
11
色(本体)
白
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
明るさFL15W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可