DCL-38729W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) LED内蔵 63715339

DCL-38729W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715339 DCL-38729W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715339

キッチンライト/棚下

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光(非調光) 消費電力(W)8.3 注文コード63715339 品番DCL-38729W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は調光の可否・消費電力・光源色など21種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/飾り:プラスチック 白(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)8.3 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 容量(VA)14 仕様傾斜天井使用可能 寸法(mm)巾65 長485 高95 電圧(V)AC100 スイッチ付(入切) 取付場所壁付・棚下付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 光色昼白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)830 調光の可否非調光(非調光) 従来光源明るさFL20W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63715339 DCL-38729W 65928993 DCL-38729W シーリング DAIKO(大光電機) シーリング DAIKO(大光電機) 1個 5,998
欠品中
税込6,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする