キッチンライト/棚下

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)8.3 光源色電球色 注文コード63715348 品番DCL-38729Y
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は調光の可否・消費電力・光源色など21種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/飾り:プラスチック 白(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)8.3 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89.1 容量(VA)14 仕様傾斜天井使用可能 長さ(mm)485 幅(mm)65 高さ(mm)95 電圧(V)AC100 スイッチ付(入切) ランプLED内蔵 光源色電球色 色(本体) 光束(Lm)740 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下付兼用 調光の可否 従来光源明るさFL20W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする