DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
キッチンライト/棚下
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
注文コード
63715366
品番
DCL-39744W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光源色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/飾り:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
11
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
容量(VA)
20
長さ(mm)
650
幅(mm)
90
高さ(mm)
30
電圧(V)
AC100
スイッチ
付(入切)
ランプ
LED内蔵
光源色
昼白色
色(本体)
白
光束(Lm)
890
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下面取付
調光の可否
否
従来光源
明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可