DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
キッチンライト/棚下
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
消費電力(W)
12
光源色
温白色
注文コード
63715393
品番
DCL-40245A
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光源色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
12
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.8
容量(VA)
13
長さ(mm)
450
幅(mm)
85
高さ(mm)
23
電圧(V)
AC100
スイッチ
付(入切)
ランプ
LED内蔵
光源色
温白色
色(本体)
白
光束(Lm)
970
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下面取付
調光の可否
否
従来光源
明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可