キッチンライト/棚下

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)12 光源色昼白色 注文コード63715409 品番DCL-40245W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は調光の可否・消費電力・光源色など21種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)12 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)89.1 容量(VA)13 長さ(mm)450 幅(mm)85 高さ(mm)23 電圧(V)AC100 スイッチ付(入切) ランプLED内蔵 光源色昼白色 光束(Lm)1070 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下面取付 調光の可否 従来光源明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする