DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
キッチンライト/棚下/LED交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
光源色
電球色
注文コード
63715454
品番
DBK-37698
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:白木/カバー:強化和紙
長さ(mm)
135
幅(mm)
135
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
2700
仕様
LED交換可
タイプ
密閉型
奥行(mm)
135
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
容量(VA)
7
色(本体)
白木
光束(Lm)
330
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可