シーリング/人感センサー付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード63715567 品番DCL-41047W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は光源色など10種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装 高さ(mm)37 消費電力(W)7.1 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間 色温度(K)5000 付属品エリアマスク付属、拡散パネル付 仕様カバー回転式、送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで 直径(Φmm)130 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)630 LED寿命(時間)50000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63715567 DCL-41047W 57293595 DCL-42133W LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする