DCL-41048W シーリング/人感センサー付タイプ DAIKO(大光電機) 63715594

シーリング/人感センサー付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色昼白色
色温度(K)5000
光束(Lm)930
内容量1台注文コード63715594品番DCL-41048W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
材質カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装高さ(mm)37消費電力(W)10.1機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間色温度(K)5000付属品エリアマスク付属、拡散パネル付仕様カバー回転式、送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで直径(Φmm)130電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92容量(VA)18色(本体)光束(Lm)930LED寿命(時間)50000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63715594DCL-41048W57293629DCL-42134WDCL-41048W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293629LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする