材質カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装
高さ(mm)37
消費電力(W)10.1
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間
色温度(K)2700
付属品エリアマスク付属、拡散パネル付
仕様カバー回転式、送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
直径(Φmm)130
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.1
容量(VA)18
色(本体)黒
光束(Lm)840
LED寿命(時間)50000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当