DCL-37545 シーリング/人感センサー付タイプ DAIKO(大光電機) 63715619

シーリング/人感センサー付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色電球色
色温度(K)2700
光束(Lm)550
内容量1台注文コード63715619品番DCL-37545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
材質本体:プラスチック 白/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)高さ(mm)60消費電力(W)6.7機能点灯照度調節機能付(5~50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5~180秒)色温度(K)2700直径(Φmm)175電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82容量(VA)14色(本体)光束(Lm)550LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする