材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)130
消費電力(W)17.6
機能点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5〜180秒)
色温度(K)2700
直径(Φmm)350
タイプ密閉型
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
容量(VA)33
色(本体)白
光束(Lm)1640
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源明るさFHC28W相当