シーリング/人感センサー付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード63715646 品番DCL-39499Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は光源色など10種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ポリカーボネート 白/カバー:ポリカーボネート 乳白 高さ(mm)70 消費電力(W)7.1 機能点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5〜180秒) 色温度(K)2700 長さ(mm)180 幅(mm)120 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.5 容量(VA)14 色(本体) 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする