シーリング/洋風角形 調色/〜10畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63715743 品番DCL-39217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質飾り:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 長さ(mm)690 幅(mm)690 高さ(mm)130 消費電力(W)42 仕様消費効率昼白色時、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで) 取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500〜2700 光源色昼光色〜電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.6 容量(VA)43 光束(Lm)4520 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数〜10畳 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする