材質カバー:アクリル 乳白(マット)
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)112
消費電力(W)36.5
仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、消費効率昼白色時
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)127.3
容量(VA)38
色(本体)白
光束(Lm)4650
LED寿命(時間)40000
調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)5〜100
調光の可否可
適用畳数〜10畳
調色の可否可