シーリング/洋風角形 調色/〜12畳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)51 注文コード63715768 品番DCL-41144
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
この商品は調光の可否・消費電力など11種類から選べます 他の種類を見る
材質枠:木製 白塗装/枠:鋼板 白塗装 消費電力(W)51 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 色温度(K)5000〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)101.9 仕様消費効率昼白色時 長さ(mm)680 幅(mm)680 高さ(mm)150 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 光源色昼白色〜電球色 容量(VA)53 色(本体) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数10〜12畳 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする