曜日別特売
DCL-41145 シーリング/洋風角形 調色/~12畳 DAIKO(大光電機) 63715777

シーリング/洋風角形 調色/~12畳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台調光の可否消費電力(W)51注文コード63715777品番DCL-41145
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥98,890
販売価格(税別)
89,900
材質枠:木製 黒塗装/枠:鋼板 黒塗装消費電力(W)51スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)101.9仕様消費効率昼白色時長さ(mm)680幅(mm)680高さ(mm)150電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品光源色昼白色~電球色容量(VA)53色(本体)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数10~12畳調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする