材質飾り:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)46
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)106.7
仕様消費効率昼白色時、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)
長さ(mm)690
幅(mm)690
高さ(mm)130
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
光源色昼光色〜電球色
容量(VA)47
光束(Lm)4910
LED寿命(時間)40000
調光方式調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K〜調色11・2700K)、付 調光10段切替(調光1・5%〜調光10・100%)、保安灯10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数10〜12畳
調色の可否可