シーリング/洋風角形 調色/〜8畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63715935 品番DCL-41024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 長さ(mm)502 幅(mm)502 高さ(mm)115 エネルギー消費効率(Lm/W)123.4 仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、消費効率昼白色時 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)6500〜2700 光源色昼光色〜電球色 容量(VA)33 色(本体)ウォールナット色 光束(Lm)3950 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数〜8畳 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63715935 DCL-41024 57293121 DCL-42102 LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする