DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.3
注文コード
63716075
品番
DCL-38503W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
容量(VA)
11
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.3
従来光源
明るさFL20W相当
仕様
縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
長さ(mm)
310
幅(mm)
70
高さ(mm)
65
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(本体)
白
光束(Lm)
590
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可