材質枠:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)570
高さ(mm)184
消費電力(W)40
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
仕様消費効率昼白色時
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
容量(VA)42
色(本体)白
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)40000
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)5〜100
調光の可否可
適用畳数8〜10畳
調色の可否可