材質枠:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)555
高さ(mm)115
消費電力(W)36.5
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)130.1
容量(VA)38
色(本体)ダークブラウン
光束(Lm)4750
LED寿命(時間)40000
調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
調光の可否可
適用畳数〜10畳
調色の可否可