材質枠:アクリル 透明/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)640
高さ(mm)140
消費電力(W)46
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
仕様消費効率昼白色時、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
容量(VA)47
光束(Lm)4820
LED寿命(時間)40000
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数〜12畳
調色の可否可