シーリング/洋風丸形 調色/〜14畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63716739 品番DCL-39708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 演色指数(Ra)83 消費電力(W)52 容量(VA)53 エネルギー消費効率(Lm/W)115.3 色(本体)ホワイトアッシュ色 材質枠:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光 適用畳数〜14畳 仕様消費効率昼白色時、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで) 直径(Φmm)625 高さ(mm)125 取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500〜2700 光源色昼光色〜電球色 光束(Lm)6000 LED寿命(時間)40000 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする