シーリング/洋風丸形 調色/〜8畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)35 注文コード63717003 品番DCL-41228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る
材質枠:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)35 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 容量(VA)37 仕様消費効率昼白色時 直径(Φmm)570 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500〜2700 光源色昼光色〜電球色 色(本体) 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数6〜8畳 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする