DCL-41236 シーリング/洋風丸形 調色/〜8畳 DAIKO(大光電機) LED内蔵 AC100V 63717019

シーリング/洋風丸形 調色/〜8畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)35 注文コード63717019 品番DCL-41236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る
材質枠:鋼板 グレーブルー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)35 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 エネルギー消費効率(Lm/W)110 容量(VA)37 仕様消費効率昼白色時 寸法(mm)径Φ570 高184 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500〜2700 光源寿命40,000時間 色(本体)グレーブルー 光色昼光色〜電球色 調光方式調色機能付 調色11段切替(6500K〜2700K)、付 調光10段切替(5%〜100%)、保安灯2段階調光 演色指数(Ra)83/83 定格光束(Lm)3850 調光の可否調色調光(リモコン調光) 適用畳数6〜8畳
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする