材質枠:鋼棒 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)35
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
エネルギー消費効率(Lm/W)117.1
容量(VA)37
仕様消費効率昼白色時
直径(Φmm)540
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
色(本体)白
光束(Lm)4100
LED寿命(時間)40000
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)5〜100
調光の可否可
適用畳数6〜8畳
調色の可否可