材質カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)32
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
エネルギー消費効率(Lm/W)134.3
容量(VA)33
仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
直径(Φmm)510
高さ(mm)130
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
色(本体)白
光束(Lm)4299
LED寿命(時間)40000
調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
調光の可否可
適用畳数〜8畳
調色の可否可