DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/〜10畳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63717213
品番
DCL-40642YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼管・鋼板 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
160
消費電力(W)
56
色温度(K)
2700
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
容量(VA)
58
色(本体)
黒
光束(Lm)
4800
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
適用畳数
〜10畳
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください