シーリング/洋風丸形/〜10畳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63717229 品番DCL-40506A
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:アクリル 乳白(マット) 直径(Φmm)510 高さ(mm)128 消費電力(W)35.9 色温度(K)3500 仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態 ランプLED内蔵 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.3 容量(VA)37 光束(Lm)4500 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数〜10畳
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63717229 DCL-40506A 57293410 DCL-42127A LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする