材質カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)510
高さ(mm)128
消費電力(W)36
色温度(K)2700
仕様別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態
ランプLED内蔵
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)125
容量(VA)37
光束(Lm)4500
LED寿命(時間)40000
調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
調光の可否可
適用畳数〜10畳