シーリング/洋風丸形/〜8畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63717335 品番DCL-40505W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 色温度(K)5000 消費電力(W)31 容量(VA)32 エネルギー消費効率(Lm/W)138.6 材質カバー:アクリル 乳白(マット) スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 取付方式クイック取付式 仕様別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) 直径(Φmm)510 高さ(mm)128 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 光源色昼白色 光束(Lm)4299 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 適用畳数〜8畳
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63717335 DCL-40505W 57293385 DCL-42126W LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする