DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63717378
品番
DCL-38868Y
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
本体:プラスチック 白/カバー:ガラス 乳白
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
165
消費電力(W)
4.6
色温度(K)
2700
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.7
容量(VA)
8
色(本体)
白
光束(Lm)
445
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可