DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
光源色
キャンドル色
光束(Lm)
280
注文コード
63717439
品番
DCL-40849Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器 白/鋼板 白塗装
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
208
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
2200
仕様
LED交換可、傾斜天井使用可能
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112
容量(VA)
5
色(本体)
白
光束(Lm)
280
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯25W相当
注意
※調光器併用不可