DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
17
光源色
電球色
光束(Lm)
1640
注文コード
63717633
品番
DCL-39958Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
飾り:鋼棒 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
17
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.4
容量(VA)
30
仕様
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
直径(Φmm)
420
高さ(mm)
95
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
色(本体)
黒サテン
光束(Lm)
1640
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
明るさFHC28W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可