DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
消費電力(W)
6.1
注文コード
63717834
品番
DCL-40033A
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
色(本体)
白
材質
鋼板 白塗装/ポリカーボネート 乳白(マット)
光源色
温白色
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
60
取付方式
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.1
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
容量(VA)
11
光束(Lm)
500
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可