シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)6.1 注文コード63717859 品番DCL-40757W
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は調光の可否・消費電力・光色など28種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5 色(本体) 材質鋼板 黒塗装/ポリカーボネート 乳白(マット) 光源色昼白色 直径(Φmm)90 高さ(mm)60 取付方式ダクト取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)11 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする