DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.6
光源色
電球色
注文コード
63717895
品番
DCL-38715Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
消費電力・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 乳白
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
170
消費電力(W)
4.6
色温度(K)
2700
仕様
LED交換可
タイプ
上面一部開放・下面開放
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.7
容量(VA)
8
光束(Lm)
445
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可