シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7.3 光源色昼白色 注文コード63718114 品番DCL-40732W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は消費電力・光源色など23種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 色温度(K)5000 消費電力(W)7.3 容量(VA)13 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 従来光源白熱灯100W相当 色(本体) 材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 付属品拡散パネル付 仕様傾斜天井使用可能 直径(Φmm)124 高さ(mm)33 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 光源色昼白色 光束(Lm)710 LED寿命(時間)50000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63718114 DCL-40732W 57293900 DCL-42143W 画像準備中 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63718087
2023-06-07
用途:
自宅
建設業・工事業

取付ての感想は、明るかったです。気になる点は付属のビスは、頭がすぐ舐めるので、違う木ビスを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする