DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
7.3
光源色
電球色
注文コード
63718123
品番
DCL-40732Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
消費電力・光源色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
色温度(K)
2700
消費電力(W)
7.3
容量(VA)
13
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.3
従来光源
白熱灯100W相当
色(本体)
白
材質
プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)
付属品
拡散パネル付
仕様
傾斜天井使用可能
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
33
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光束(Lm)
630
LED寿命(時間)
50000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63718123
DCL-40732Y
57293909
DCL-42143Y
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,198
税込
¥
4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)