DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
否
消費電力(W)
7.7
注文コード
63718166
品番
DCL-41033Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
調光の可否
否
色温度(K)
2700
消費電力(W)
7.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.8
従来光源
白熱灯100W相当
材質
枠:ポリカーボネート 白/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
電圧(V)
AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)
125×75
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
皮相電力(VA)
13
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63718166
DCL-41033Y
82320169
DCL-41033YE
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
6,398
税込
¥
7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)