DCL-38561 シーリング/和風 調色/〜6畳/和風/調色シーリング DAIKO(大光電機) LED内蔵 AC100V 63718665

シーリング/和風 調色/〜6畳/和風/調色シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63718665 品番DCL-38561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 消費電力(W)33 容量(VA)34 エネルギー消費効率(Lm/W)86.3 材質枠:白木/カバー:強化和紙 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)※消灯前の調色調光状態 調光方式調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K〜調色11・2700K)、付 調光10段切替(調光1・5%〜調光10・100%)、保安灯10段階調光 取付方式クイック取付式 仕様消費効率昼白色時、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、別売 DP-38415使用時竿縁天井使用可能 寸法(mm)径□500 高130 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500〜2700 光源寿命光源寿命40,000時間 光色昼光色〜電球色 定格光束(Lm)2850 適用畳数〜6畳
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする