調光の可否可
演色指数(Ra)83/83
消費電力(W)27.5
容量(VA)29
エネルギー消費効率(Lm/W)123.2
材質枠:白木/カバー:アクリル 乳白(マット)
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光
仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能、消費効率昼白色時
長さ(mm)502
幅(mm)502
高さ(mm)115
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
光束(Lm)3390
LED寿命(時間)40000
調光率(%)5〜100
適用畳数〜6畳
調色の可否可