調光の可否可
演色指数(Ra)83/83
消費電力(W)33
容量(VA)34
エネルギー消費効率(Lm/W)86
材質白木/強化和紙
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光
取付方式クイック取付式
仕様別売 DP-38415使用時竿縁天井使用可能、消費効率昼白色時
長さ(mm)400
幅(mm)400
高さ(mm)105
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
光束(Lm)2840
LED寿命(時間)40000
適用畳数〜6畳
調色の可否可