DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63718945
品番
DCL-40591Y
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
14.8
容量(VA)
24
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.8
従来光源
白熱灯60W×2灯相当
長さ(mm)
600
仕様
LED交換可
材質
本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入)
幅(mm)
600
高さ(mm)
205
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
840
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可